曜日別特売

ダンボール宅配サイズ

ダンボール宅配サイズ - ストア・エキスプレスダンボール宅配サイズ - ストア・エキスプレスダンボール宅配サイズ - ストア・エキスプレスダンボール宅配サイズ - ストア・エキスプレスダンボール宅配サイズ - ストア・エキスプレスダンボール宅配サイズ - ストア・エキスプレスダンボール宅配サイズ - ストア・エキスプレスダンボール宅配サイズ - ストア・エキスプレス
(1件のレビュー)

WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!
3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。
配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。

内容量1セット(10枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7647440636125-485860サイズ57.4246×166×162A5
オープン
969
1,066(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647441536125-485960サイズ58.9276×191×122B5
オープン
969
1,066(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647442436125-486960サイズ59.8306×216×76A4
オープン
959
1,055(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647443336125-503080サイズ79280×200×310B5
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647444936125-503380サイズ79320×230×240A4
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647445836125-503680サイズ79385×275×130B4
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647446736125-5005100サイズ99340×250×400A4
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647447636125-5039100サイズ99385×275×330B4
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647448536125-5006100サイズ99450×330×210A3
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647450336125-5042120サイズ119450×330×410A3
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647451936125-5008120サイズ119540×390×260B3
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647449436125-5007-120385×275×530B4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76474415
2024-07-18
用途: 事務所用
卸売・小売業

もう少し安ければベストです。段ボールはしっかりしていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
1が参考にしています
2022-10-13

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする