ストア・エキスプレス
カタログスタンドA4 10段
パンフレットを大量に収納することができます。前倒れしないよう、透明のペーパーサポーターが付いています。
材質/仕上
フレーム:スチール/粉体塗装(シルバー)、ケース:再生樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×35×140、21.7×3.4×29.7(ケース内寸)
質量(kg)
6.6
種別
1列
仕様
キャスター付き(ストッパー付き・無し各2個)
内容量
1台
注意
※プラスドライバー必要。
※お客様組立て。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76474643
6910-730
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
623
/
税込
¥
685
北海道地方
数量1につき
¥
1,019
/
税込
¥
1,121
沖縄地方
数量1につき
¥
1,585
/
税込
¥
1,744
離島
数量1につき
¥
1,585
/
税込
¥
1,744