ストア・エキスプレス
カタログスタンドA4 10段
パンフレットが前倒れしないよう、透明のペーパーサポーターが付いています。
材質/仕上
フレーム:スチール/粉体塗装(シルバー)、ケース:再生樹脂
仕様
キャスター付き(ストッパー付き・無し各2個)
内容量
1台
注意
※プラスドライバー必要。
※お客様組立て。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76474659
6910-731
54×35×140、21.7×3.4×29.7(ケース内寸)
10.8
2列
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
76474668
6910-732
78×35×140、21.7×3.4×29.7(ケース内寸)
15
3列
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,074
~
/
税込
¥
1,181
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,757
~
/
税込
¥
1,933
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,733
~
/
税込
¥
3,006
~
離島
数量1につき
¥
2,733
~
/
税込
¥
3,006
~