ストア・エキスプレス
ウッドマガジンラック
スチールと木目風シートの組み合わせがスタイリッシュなマガジンラック。雑誌や新聞、本を収納できます。美容室や病院の待合室、オフィスなど様々な場所で馴染みやすいデザインです。
材質
繊維板(MDF)・塩化ビニルシート(エンボス加工)、受け部分:スチール/クロームメッキ
内容量
1台
注意
※背面仕上げしています。
※使用例のパンフレットなどは販売していません。
※プラスドライバー必要。
※お客様組立て。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76474738
6910-600
300
30×35×90
27×2.5(受け部)
5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月12日
76474747
6910-605
300
30×47×140
27×2.5(受け部)
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
76474756
6910-610
580
58×35×90
54×2.5(受け部)
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
76474765
6910-615
580
58×47×140
54×2.5(受け部)
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
~
/
税込
¥
660
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
離島
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~