ストア・エキスプレス
買い物カゴ スケルトンミニバスケット(10リットル)
ポップでかわいい少し小振りなスケルトン
容量(L)
10
材質
本体:樹脂、ハンドル:アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5(下部28)×25(下部17)×18
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76474799
6946-670
ピンク
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
お客様組立品
76474808
6946-696
パープル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
76474817
6946-688
オレンジ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
お客様組立品
76474826
6946-700
ブルー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
76474835
6946-702
グリーン
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
76474844
6946-704
クリア
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください