曜日別特売
モノタロウ

ウエス おしぼりサイズ 中古生地

ウエス おしぼりサイズ 中古生地 - モノタロウウエス おしぼりサイズ 中古生地 - モノタロウウエス おしぼりサイズ 中古生地 - モノタロウウエス おしぼりサイズ 中古生地 - モノタロウ
(10件のレビュー)

ホテルからでる使用済みバスタオルのリサイクル製品をおしぼりサイズにカットし、四方をホツレ防止加工した製品になります。
バスタオル生地ですので、油分、水分の吸収性が優れています。

用途機械油、水分などの拭き取りに材質綿区分中古寸法(cm)約25×40工程処理段ボール箱入り、検針器検査内容量1箱(5kg)
注意
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※品質管理には万全を期しておりますが、商品の性質上、すべての混入物が100%除去されていない場合がございます。作業に適しているかどうかは、ご確認の上ご使用ください。
※洗浄は致しておりますが、リサイクル商品のため、完全除去には至っておりません。
※特に塗装面やその他、傷つきやすい対象物を扱う作業でのご使用は十分ご注意ください。
※タオル生地をカットしホツレ防止加工をしていますが、商品によっては細かいほつれ、糸くずが出るものがありますご了承の上ご購入願います。
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76500026-
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
76500026-2,6982,968
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 商品・道具の清掃
ひかり化成製造業

タオルですが端を丁寧にスティッチをかけてくれてるのでとても使いやすいです。

2025-03-29
用途: バイクの整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

いままではバスタオルのリサイクルのやつを40×40くらいの大きさに切って使ってたのですが、このちょうどいい大きさに切ってあるタオルのぼろ切れを発見。もうこれ以上のものは無いですね。バスタオルは油をスッキリ吸ってくれるし、厚みがあるので使いやすい。切断面も処理してあるので、糸がほつれない。文句無しです。

2が参考にしています
2025-04-18
用途: エンジン整備
三菱重工エンジンシステム株式会社卸売・小売業

大きなタオルをカットして、ほつれ防止にミシン処理してあります。
おしぼりサイズとありますが、もっと大きいです。
若干バラつきがありますが約35㎝の正方形で、1袋(1キロ)14枚入っていました。
メリヤスウエスと比較してコスパが悪いので、クーポンやキャンペーンのあるときに購入しています。

対象商品 : 76500026
2024-06-09
用途: 配管作業

いつも自分の古着などを使っていましたが、このウェスは、値段も良く、気にせず使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 76500026
2025-08-11
用途: 自動車整備
有限会社コジマガレージ

四方ホツレ防止加工となっておりホツレ無いように糸で四方縫われており大きくホツレはしませんがバスタオルからのリサイクルの為サイズ合わせの為の切り口がありそこから生地くずの量が多量に出ます。軽く振ってから使用する手間が発生します。それを怠り使用すると自動車車内またはエンジンルームなどに生地くず掃除をしないといけなくなります。油分、水分などの吸水性はあり使い心地は良いですが生地くず処理の手間が発生する分次回は別の物を購入する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 76500026
2025-01-24
用途: 機械のメンテナンス、油汚れ除去
建設業・工事業

もう少し小さいかと思い購入したのですが、気持ち大きかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 76500026
2023-08-23
用途: 給排水設備工事
建設業・工事業

大きさ吸水の感じもよく非常に使いやすいです。次回も購入予定です。

対象商品 : 76500026
2023-08-07
用途: 製袋機などの整備時、移動時
製造業

厚みがあり、サイズもちょうどよく、ほつれ止めがしてあるので、裏表にして最後まで使っています。現場での評判は、すごく良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする