曜日別特売

誠時(セイジ) 電波時計 ムーブメント (文字盤の厚さ 六角ナット5mm 丸ナット7mmまで対応)

誠時(セイジ) 電波時計 ムーブメント  (文字盤の厚さ 六角ナット5mm 丸ナット7mmまで対応) - 誠時
(2件のレビュー)

あなただけのオリジナル時計作りや古い時計の修理に。
※時計用SH・SW針(別売り)からお好きなデザインをお選びいただけます。

付属品ハンガー、ゴムパッキング、ワッシャー、六角ナット、丸ナット、ナット回し工具厚さ(mm)[文字盤]六角ナット5、丸ナット7まで対応電池単3電池×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×19(シャフト部分除く)仕様電波時計ムーブメント(40kHz/60kHz自動選局)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76475544MRC-300
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76475544
2024-03-29
用途: 時計の修理

皿時計のムーブメントが壊れたため、本品を使用。正確な時間を示し、とてもよい。

対象商品 : 76475544
2023-10-28
用途: 家庭用
その他業種

まあどちらが悪いとは言えませんでしょうけど、不器用なためか制作失敗しました。
失敗の原因は不明です。
責任の所在は不明ですが本人の気分として「不満」にしました。
不器用な人間にはむきません。
以前電波時計のついて居ない製品は永年楽しめました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする