曜日別特売

替刃3段式高枝切り鋏アンビル刃

替刃3段式高枝切り鋏アンビル刃 - ムサシ替刃3段式高枝切り鋏アンビル刃 - ムサシ替刃3段式高枝切り鋏アンビル刃 - ムサシ替刃3段式高枝切り鋏アンビル刃 - ムサシ

替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。
刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。
0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。
細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。
1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。

切断径(mm)直径:12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1400質量(g)1100伸縮サイズ(m)1.4~3.1/18段伸縮付属品替刃1枚、保管ケース切断対象細い枝から太い枝使用目的枝刈りアズワン品番65-2476-83内容量1個
取扱説明書:(0.92MB)関連資料:(6.3MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76475639631
16,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする