転倒防止ジェルシール

転倒防止ジェルシール - セーフラン安全用品転倒防止ジェルシール - セーフラン安全用品転倒防止ジェルシール - セーフラン安全用品転倒防止ジェルシール - セーフラン安全用品転倒防止ジェルシール - セーフラン安全用品

繰り返し使用でき、表面が汚れて粘着力が弱くなっても水洗いで乾かせばもとの粘着力が戻ります。
4枚で耐荷重36kgまで。
優れた柔軟性と粘着力により、前後左右上下の揺れに対応する振動対応能力に優れた制震材です。

用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に。寸法(mm)50×50厚さ(mm)3材質PU透明質量(g)約36.5内容量1セット(4枚)
注意
※地震等により万一転倒・落下した場合でも損害に対する責任は負いかねますので、ご了承ください。
※本製品は転倒防止の補助材です。必ず転倒防止できる商品ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76475657J2467
650
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする