曜日別特売

手回し充電ラジオライト

手回し充電ラジオライト - セーフラン安全用品手回し充電ラジオライト - セーフラン安全用品手回し充電ラジオライト - セーフラン安全用品手回し充電ラジオライト - セーフラン安全用品手回し充電ラジオライト - セーフラン安全用品

ソーラー充電、手回し充電、USB充電に対応。
スマホ充電可能でいざという時の備えにオススメです。
コンパクトサイズで保管や持ち運びもラクラク。

用途防災備蓄用としてだけでなく、日常やアウトドア用としても。電源ソーラー充電、手回し充電、USB充電機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯寸法(mm)約128×60×45防水性IPX3充電方式ソーラー充電、手回し充電、USB充電付属品micro USBケーブル1本質量(g)約200タイプコンパクト内容量1台
注意
※乾電池は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76475666J2471-RD
5,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする