曜日別特売

スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機)

スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機) - コベルコ(KOBELCO)

より低い圧力設定が可能に。高い省エネ性・増風量を実現。
モニタ上のボタン一つで低圧運転に切替。省エネ運転への利便性アップ。
高気温に対応。45℃まで運転が可能。
ドライヤ先行運転機能を標準装備。生産現場への水分流出を防止。
吐出空気温度を維持することで高精度でのドレン除去を実現
ドライヤのドレン排出タイミングを制御、無駄なエア排出を最小限化。
吐出空気温度が警報値を上回った場合の運転圧力制御を実施。吐出温度上昇を低減。

用途圧縮空気ソリューション冷却方式空冷内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(m3/min)
制御圧力(MPa)
ドライヤ
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76475684SG4AD4-JAY5HL給油式0.440.83一体型3.720050562.5(潤滑油初期)760750510
943,000
749,800
824,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475693SG4AD4-JAY6HL給油式0.440.83一体型3.720060562.5(潤滑油初期)760750510
943,000
749,800
824,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475709SG6AD4-JAY5HL給油式0.670.83一体型5.520050563.5(潤滑油初期)900900580
1,277,000
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475718SG6AD4-JAY6HL給油式0.670.83一体型5.520060563.5(潤滑油初期)900900580
1,277,000
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475745SG8AD4-JAY5HL給油式10.83一体型7.520050565(潤滑油初期)9501050630
1,382,000
1,098,000
1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475754SG8AD4-JAY6HL給油式10.83一体型7.520060565(潤滑油初期)9501050630
1,382,000
1,098,000
1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475867SG11A4-JAY5HL給油式10.83無し1120050568(潤滑油初期)11601200670
1,503,000
1,198,000
1,317,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475876SG11A4-JAY6HL給油式10.83無し1120060568(潤滑油初期)11601200670
1,503,000
1,198,000
1,317,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475989SG11AD4-JAY5HL給油式10.83一体型1120050568(潤滑油初期)11601200670
1,649,000
1,298,000
1,427,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475998SG11AD4-JAY6HL給油式10.83一体型1120060568(潤滑油初期)11601200670
1,649,000
1,298,000
1,427,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475727SG6AD4-JAY5HM給油式0.670.83一体型5.540050563.5(潤滑油初期)900900580
1,224,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475736SG6AD4-JAY6HM給油式0.670.83一体型5.540060563.5(潤滑油初期)900900580
1,224,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475763SG8AD4-JAY5HM給油式0.930.93一体型7.540050565(潤滑油初期)9501050630
1,336,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475779SG8AD4-JAY6HM給油式0.930.93一体型7.540060565(潤滑油初期)9501050630
1,336,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475788SG8AD4-JAY5XL給油式10.83一体型7.520050565(潤滑油初期)9501050630
1,284,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475797SG8AD4-JAY6XL給油式10.83一体型7.520060565(潤滑油初期)9501050630
1,284,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475806SG8AD4-JAY5XM給油式0.930.93一体型7.540050565(潤滑油初期)9501050630
1,424,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475815SG8AD4-JAY6XM給油式0.930.93一体型7.540060565(潤滑油初期)9501050630
1,424,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475824SG11A4-JAY5LL給油式10.83無し1120050568(潤滑油初期)11601200670
1,300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475833SG11A4-JAY6LL給油式10.83無し1120060568(潤滑油初期)11601200670
1,300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475849SG11A4-JAY5LM給油式1.65/1.350.69/0.93無し1140050568(潤滑油初期)11601200670
1,428,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475858SG11A4-JAY6LM給油式1.65/1.350.69/0.93無し1140060568(潤滑油初期)11601200670
1,428,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475885SG11A4-JAY5HM給油式1.65/1.350.69/0.93無し1140050568(潤滑油初期)11601200670
1,428,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475894SG11A4-JAY6HM給油式1.65/1.350.69/0.93無し1140060568(潤滑油初期)11601200670
1,428,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475903SG11A4-JAY5XL給油式10.83無し1120050568(潤滑油初期)11601200670
1,411,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475919SG11A4-JAY6XL給油式10.83無し1120060568(潤滑油初期)11601200670
1,411,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475928SG11A4-JAY5XM給油式1.65/1.350.69/0.93無し1140050568(潤滑油初期)11601200670
1,538,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475937SG11A4-JAY6XM給油式1.65/1.350.69/0.93無し1140060568(潤滑油初期)11601200670
1,538,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475946SG11AD4-JAY5LL給油式10.83一体型1120050568(潤滑油初期)11601200670
1,426,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475955SG11AD4-JAY6LL給油式10.83一体型1120060568(潤滑油初期)11601200670
1,426,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475964SG11AD4-JAY5LM給油式1.65/1.350.69/0.93一体型1140050568(潤滑油初期)11601200670
1,580,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76475973SG11AD4-JAY6LM給油式1.65/1.350.69/0.93一体型1140060568(潤滑油初期)11601200670
1,580,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476007SG11AD4-JAY5HM給油式1.65/1.350.69/0.93一体型1140050568(潤滑油初期)11601200670
1,580,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476016SG11AD4-JAY6HM給油式1.65/1.350.69/0.93一体型1140060568(潤滑油初期)11601200670
1,580,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476025SG11AD4-JAY5XL給油式10.83一体型1120050568(潤滑油初期)11601200670
1,537,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476034SG11AD4-JAY6XL給油式10.83一体型1120060568(潤滑油初期)11601200670
1,537,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476043SG11AD4-JAY5XM給油式1.65/1.350.69/0.93一体型1140050568(潤滑油初期)11601200670
1,690,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476059SG11AD4-JAY6XM給油式1.65/1.350.69/0.93一体型1140060568(潤滑油初期)11601200670
1,690,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476068SG11A4-JAU5LL給油式10.83無し1120050568(潤滑油初期)11601200670
1,300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476077SG11A4-JAU6LL給油式10.83無し1120060568(潤滑油初期)11601200670
1,300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476086SG11A4-JAU5LM給油式1.65/1.350.69/0.93無し1140050568(潤滑油初期)11601200670
1,428,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476095SG11A4-JAU6LM給油式1.65/1.350.69/0.93無し1140060568(潤滑油初期)11601200670
1,428,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476104SG11A4-JAU5HL給油式10.83無し1120050568(潤滑油初期)11601200670
1,300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476113SG11A4-JAU6HL給油式10.83無し1120060568(潤滑油初期)11601200670
1,300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476129SG11A4-JAU5HM給油式1.65/1.350.69/0.93無し1140050568(潤滑油初期)11601200670
1,428,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476138SG11A4-JAU6HM給油式1.65/1.350.69/0.93無し1140060568(潤滑油初期)11601200670
1,428,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476147SG11A4-JAU5XL給油式10.83無し1120050568(潤滑油初期)11601200670
1,411,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476156SG11A4-JAU6XL給油式10.83無し1120060568(潤滑油初期)11601200670
1,411,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476165SG11A4-JAU5XM給油式1.65/1.350.69/0.93無し1140050568(潤滑油初期)11601200670
1,538,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76476174SG11A4-JAU6XM給油式1.65/1.350.69/0.93無し1140060568(潤滑油初期)11601200670
1,538,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする