30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセット

30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセット - ブロードウォッチ

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット
赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)

用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視使用場所屋外型センサー1/3インチ CMOS出力信号VGA / NTSC照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示S/N比48dB 以上画角約65°画素数(カメラ)約30万画素質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50接続台数(カメラ)最大4台出力(画像)VGA/HDMI信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)有線LAN有(1ヶ所)ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB)電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)ディスプレイ10インチ最大解像度1024×600pixel表示TFT(TN)LCD入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCAセット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35形状防水・暗視型内容量1セット
注意
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです
※仕様は予告なく変更する場合があります※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76476409SEC-S-4C-10L-500
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする