30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセット

30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセット - ブロードウォッチ

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット
赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)

用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視形状防水・暗視型寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0出力(画像)VGA/HDMI電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)センサー1/3インチ CMOS信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)最大解像度1920×1080pixel照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示表示色1677万色ディスプレイ15.6インチ視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)S/N比48dB 以上出力信号VGA / NTSC動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50画素数(カメラ)約30万画素使用場所屋外型容量(TB)HDD1TB画角約65°有線LAN有(1ヶ所)ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)内容量1セット
注意
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです
※仕様は予告なく変更する場合があります※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
接続台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76476427SEC-S-8C-16L-1T防犯カメラ(8台)・録画機(HDD1TB)・16インチモニター(カメラ)最大8台
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
76476418SEC-S-4C-16L-1T有線30万画素カメラ4台、録画機、16インチモニター、電源その他(カメラ)最大4台
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする