曜日別特売

SFL4型 ステンレスエルボ

SFL4型 ステンレスエルボ - オンダ製作所SFL4型 ステンレスエルボ - オンダ製作所SFL4型 ステンレスエルボ - オンダ製作所

テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。

材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※当製品は溶接不可となります。
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76476497SFL4-0617
790
399
439(税込)
当日出荷
76476506SFL4-0819
790
399
439(税込)
当日出荷
76476515SFL4-1023
800
389
428(税込)
当日出荷
76476524SFL4-1527
860
439
483(税込)
当日出荷
76476533SFL4-15B26.5
1,360
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
76476549SFL4-2032
1,270
629
692(税込)
当日出荷
76476558SFL4-20B31.5
1,770
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
76476567SFL4-2538
1,790
879
967(税込)
当日出荷
76476576SFL4-25B37.5
2,390
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
76476585SFL4-3246
2,760
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76476594SFL4-4048
3,230
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
76476603SFL4-5057
4,820
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
76476619SFL4-6569
9,880
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
76476628SFL4-8078
14,230
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76476637SFL4-10097
26,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする