曜日別特売

SFRL型 ステンレス異径エルボ

SFRL型 ステンレス異径エルボ - オンダ製作所SFRL型 ステンレス異径エルボ - オンダ製作所

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。

材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※当製品は溶接不可となります。
全14種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76476646SFRL-0806Rc1/4×Rc1/818188×6
1,080
579
637(税込)
当日出荷
76476655SFRL-1008Rc3/8×Rc1/4202210×8
1,080
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
76476664SFRL-1510Rc1/2×Rc3/8262515×10
1,180
619
681(税込)
当日出荷
76476673SFRL-2015Rc3/4×Rc1/2293020×15
1,820
949
1,044(税込)
当日出荷
76476689SFRL-2520Rc1×Rc3/4343525×20
2,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76476698SFRL-3225Rc1 1/4×Rc1404232×25
3,730
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76476707SFRL-4032Rc1 1/2×Rc1 1/4454840×32
4,610
2,498
2,748(税込)
当日出荷
76476716SFRL-5040Rc2×Rc1 1/2525550×40
6,610
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
76476725SFRL-1508Rc1/2×Rc1/4242415×8
1,180
619
681(税込)
当日出荷
76476734SFRL-2010Rc3/4×Rc3/8282820×10
1,820
949
1,044(税込)
当日出荷
76476743SFRL-2515Rc1×Rc1/2323325×15
2,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
76476759SFRL-3220Rc1 1/4×Rc3/4384032×20
3,730
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
76476768SFRL-4025Rc1 1/2×Rc1414540×25
4,610
2,498
2,748(税込)
当日出荷
76476777SFRL-5032Rc2×Rc1 1/4485450×32
6,610
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする