曜日別特売

SFT2型 ステンレスチーズ

SFT2型 ステンレスチーズ - オンダ製作所SFT2型 ステンレスチーズ - オンダ製作所SFT2型 ステンレスチーズ - オンダ製作所

テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。

材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※当製品は溶接不可となります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76476786SFT2-0634
1,090
559
615(税込)
当日出荷
76476795SFT2-0838
1,090
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
76476804SFT2-1046
1,140
579
637(税込)
当日出荷
76476813SFT2-1554
1,200
599
659(税込)
当日出荷
76476829SFT2-15B53
1,800
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
76476838SFT2-2064
1,750
889
978(税込)
当日出荷
76476847SFT2-20B63
2,350
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
76476856SFT2-2576
2,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
76476865SFT2-25B75
3,200
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
76476874SFT2-3292
3,660
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
76476883SFT2-4096
4,240
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
76476899SFT2-50114
6,530
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
76476908SFT2-65138
11,860
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
76476917SFT2-80156
15,650
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
76476926SFT2-100194
31,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする