曜日別特売

SFRT型 ステンレス異径チーズ

SFRT型 ステンレス異径チーズ - オンダ製作所SFRT型 ステンレス異径チーズ - オンダ製作所
(1件のレビュー)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。

材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※当製品は溶接不可となります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76476935SFRT-080608Rc1/4×Rc1/8×Rc1/436188×6×8
1,440
769
846(税込)
当日出荷
76476944SFRT-100810Rc3/8×Rc1/4×Rc3/8402210×8×10
1,440
769
846(税込)
当日出荷
76476953SFRT-151015Rc1/2×Rc3/8×Rc1/2522515×10×15
1,560
859
945(税込)
当日出荷
76476969SFRT-201520Rc3/4×Rc1/2×Rc3/4583020×15×20
2,240
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76476978SFRT-252025Rc1×Rc3/4×Rc1683525×20×25
3,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76476987SFRT-322532Rc1 1/4×Rc1×Rc1 1/4804232×25×32
4,960
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
76476996SFRT-403240Rc1 1/2×Rc1 1/4×Rc1 1/2904840×32×40
5,720
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
76477005SFRT-504050Rc2×Rc1 1/2×Rc21045550×40×50
8,810
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76477014SFRT-150815Rc1/2×Rc1/4×Rc1/2482415×8×15
1,560
859
945(税込)
当日出荷
76477023SFRT-201020Rc3/4×Rc3/8×Rc3/4562820×10×20
2,240
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76477039SFRT-251525Rc1×Rc1/2×Rc1643325×15×25
3,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76477048SFRT-322032Rc1 1/4×Rc3/4×Rc1 1/4764032×20×32
4,960
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477057SFRT-402540Rc1 1/2×Rc1×Rc1 1/2824540×25×40
5,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
76477066SFRT-503250Rc2×Rc1 1/4×Rc2965450×32×50
8,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477075SFRT-502550Rc2×Rc1×Rc2885150×25×50
8,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 配管

あまり良く使うサイズではないと思いますが、在庫があり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする