曜日別特売

SFL2型 ステンレス ストリート エルボ

SFL2型 ステンレス ストリート エルボ - オンダ製作所SFL2型 ステンレス ストリート エルボ - オンダ製作所
(1件のレビュー)

テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。

材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※当製品は溶接不可となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76477084SFL2-06Rc1/8×R1/826176
1,220
699
769(税込)
当日出荷
76477093SFL2-08Rc1/4×R1/430198
1,220
699
769(税込)
当日出荷
76477109SFL2-10Rc3/8×R3/8352310
1,260
719
791(税込)
当日出荷
76477118SFL2-15Rc1/2×R1/2402715
1,720
989
1,088(税込)
当日出荷
76477127SFL2-20Rc3/4×R3/4473220
2,160
1,298
1,428(税込)
当日出荷
76477136SFL2-25Rc1×R1543825
2,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
76477145SFL2-32Rc1 1/4×R1 1/4624632
4,250
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477154SFL2-40Rc1 1/2×R1 1/2684840
5,350
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
76477163SFL2-50Rc2×R2795750
7,930
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 空圧機器の配管
サービス業

空圧機器の配管に使用しました。
安物はネジがつぶれていることもありますが、
本品はメーカー品ということもあり問題ありませんでした。
ステンレス製で腐食もなく安心して使用でします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする