オンダ製作所
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~220
ねじの種類
Rc
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
内容量
1個
注意
※当製品は溶接不可となります。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76477179
SFRS-0806
25
Rc1/4×Rc1/8
8×6
¥
790
¥
409
¥
450
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
76477188
SFRS-1008
28
Rc3/8×Rc1/4
10×8
¥
790
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
76477197
SFRS-1510
34
Rc1/2×Rc3/8
15×10
¥
1,190
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
76477206
SFRS-2015
38
Rc3/4×Rc1/2
20×15
¥
1,560
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
76477215
SFRS-2520
42
Rc1×Rc3/4
25×20
¥
2,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
76477224
SFRS-3225
48
Rc1 1/4×Rc1
32×25
¥
3,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
76477233
SFRS-4032
52
Rc1 1/2×Rc1 1/4
40×32
¥
5,290
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
76477249
SFRS-5040
58
Rc2×Rc1 1/2
50×40
¥
7,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
76477258
SFRS-1006
28
Rc3/8×Rc1/8
10×6
¥
790
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
76477267
SFRS-1508
34
Rc1/2×Rc1/4
15×8
¥
1,190
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
76477276
SFRS-2010
38
Rc3/4×Rc3/8
20×10
¥
1,560
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
76477285
SFRS-2515
42
Rc1×Rc1/2
25×15
¥
2,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
76477294
SFRS-3220
48
Rc1 1/4×Rc3/4
32×20
¥
3,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
76477303
SFRS-4025
52
Rc1 1/2×Rc1
40×25
¥
5,290
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
76477319
SFRS-5032
58
Rc2×Rc1 1/4
50×32
¥
7,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477328
SFRS-2008
38
Rc3/4×Rc1/4
20×8
¥
1,560
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
76477337
SFRS-3215
48
Rc1 1/4×Rc1/2
32×15
¥
3,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
76477346
SFRS-4020
52
Rc1 1/2×Rc3/4
40×20
¥
5,290
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
76477355
SFRS-5025
58
Rc2×Rc1
50×25
¥
7,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材