曜日別特売

SFL3型 ステンレス 45°エルボ

SFL3型 ステンレス 45°エルボ - オンダ製作所SFL3型 ステンレス 45°エルボ - オンダ製作所

テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。

材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※当製品は溶接不可となります。
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76477364SFL3-0616Rc1/86
1,250
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
76477373SFL3-0817Rc1/48
1,250
669
736(税込)
当日出荷
76477389SFL3-1019Rc3/810
1,250
669
736(税込)
当日出荷
76477398SFL3-1521Rc1/215
1,440
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477407SFL3-2025Rc3/420
2,150
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477416SFL3-2529Rc125
2,960
1,798
1,978(税込)
当日出荷
76477425SFL3-3234Rc1 1/432
3,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477434SFL3-4037Rc1 1/240
4,930
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477443SFL3-5042Rc250
7,150
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76477459SFL3-6549Rc2 1/265
12,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
76477468SFL3-8054Rc380
15,380
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
76477477SFL3-10065Rc4100
27,230
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする