オンダ製作所
SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式
テーパめねじ(Rcねじ)。給水、給湯配管に最適なオーリング(EPDM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
-20~100
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※溶接できません。
※推奨締付トルクを下記ご確認の上、施工してください。
※サイズ(締め付けトルク:N・m)1/2・3/4(20)、1・1 1/4(30)、1 1/2・2(50)です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径
最高使用圧力(MPa)
材質
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76477574
SFU2-15
-
-
-
SUS304(SCS13A)
41
¥
2,460
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
76477583
SFU2-20
-
-
-
SUS304(SCS13A)
49
¥
3,200
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
76477599
SFU2-25
-
-
-
SUS304(SCS13A)
53.5
¥
4,140
¥
2,398
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
76477608
SFU2-32
-
-
-
SUS304(SCS13A)
55.5
¥
5,450
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477617
SFU2-40
-
-
-
SUS304(SCS13A)
60
¥
6,670
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
76477626
SFU2-50
-
-
-
SUS304(SCS13A)
65
¥
9,380
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25149016
SFU2-32【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
Rc11/4
1.75
ステンレス(SUS304)
55.5
¥
5,450
¥
2,790
¥
2,290
アウトレット
¥
2,519
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材