オンダ製作所
SFU3型 ステンレスユニオン オーリング式
テーパめねじ(Rcねじ)。油、蒸気、エアーに最適なオーリング(FKM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
-15~100(冷温氏・不凍液)、-15~175(油)、~150(蒸気)、~100(エアー)
使用流体
冷温水・不凍液・油・蒸気・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75(エアーは1.0)
内容量
1個
注意
※溶接できません。
※推奨締付トルクを下記ご確認の上、施工してください。
※サイズ(締め付けトルク:N・m)1/2・3/4(20)、1・1 1/4(30)、1 1/2・2(50)です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76477635
SFU3-15
41
Rc1/2
15
¥
2,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
76477644
SFU3-20
49
Rc3/4
20
¥
3,490
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
76477653
SFU3-25
53.5
Rc1
25
¥
4,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
76477669
SFU3-32
55.5
Rc1 1/4
32
¥
5,760
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76477678
SFU3-40
60
Rc1 1/2
40
¥
7,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76477687
SFU3-50
65
Rc2
50
¥
9,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材