オンダ製作所
SFU型 ステンレスユニオン
テーパめねじ(Rcねじ)。
ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ユニオン
使用流体
冷温水・蒸気・油
最高許容圧力(MPa)
2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
内容量
1個
注意
溶接できません。
パッキンの締付面不足による浸透漏洩(微漏)の可能性があるため、エアー配管には使用できません。
ガスケットシール構造のため、高温で使用する場合は昇温後にユニオンナットの増締めを実施して下さい。
パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
パッキン部に配管応力がかかり、片締めにならないように施工して下さい。
配管の曲がり等を考慮しない場合、メーカー付属の耐熱ノンアスベストパッキンの推奨締付トルクをご確認の上施工してください。
※サイズ(締め付けトルク:N・m)3/8(30)、1/2(50)、3/4(80)、1(110)です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76477696
SFU-06
30.5
Rc1/8
6
¥
2,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76477705
SFU-08
34
Rc1/4
8
¥
2,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477714
SFU-10
38
Rc3/8
10
¥
2,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
76477723
SFU-15
41
Rc1/2
15
¥
2,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
76477739
SFU-20
49
Rc3/4
20
¥
3,220
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477748
SFU-25
51.5
Rc1
25
¥
4,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477757
SFU-32
55
Rc1 1/4
32
¥
5,450
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477766
SFU-40
60
Rc1 1/2
40
¥
6,820
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477775
SFU-50
65
Rc2
50
¥
9,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材