オンダ製作所
SFUL型 ステンレスユニオンエルボ
テーパめねじ(Rcねじ)。
ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
エルボ
使用流体
冷温水・蒸気・油
最高許容圧力(MPa)
2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
内容量
1個
注意
溶接できません。
パッキンの締付面不足による浸透漏洩(微漏)の可能性があるため、エアー配管には使用できません。
ガスケットシール構造のため、高温で使用する場合は昇温後にユニオンナットの増締めを実施して下さい。
パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
パッキン部に配管応力がかかり、片締めにならないように施工して下さい。
配管の曲がり等を考慮しない場合、メーカー付属の耐熱ノンアスベストパッキンの推奨締付トルクを下記ご確認の上、施工してください。
※サイズ(締め付けトルク:N・m)3/8(30)、1/2(50)、3/4(80)、1(110)です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76477784
SFUL-10
Rc3/8
48.5
23
10
¥
4,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477793
SFUL-15
Rc1/2
54.5
27
15
¥
4,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76477809
SFUL-20
Rc3/4
65.5
32
20
¥
6,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477818
SFUL-25
Rc1
72.5
38
25
¥
8,530
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材