曜日別特売

SFP型 ステンレスプラグ

SFP型 ステンレスプラグ - オンダ製作所SFP型 ステンレスプラグ - オンダ製作所
(1件のレビュー)

テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。

材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※当製品は溶接不可となります。
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
呼び径(A)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76477827SFP-0616R1/876
320
169
186(税込)
当日出荷
76477836SFP-08E19R1/498
320
169
186(税込)
当日出荷
76477845SFP-10E21R3/81110
350
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477854SFP-1525R1/21415
490
259
285(税込)
当日出荷
76477863SFP-15E25R1/21415
540
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477879SFP-2027R3/41720
680
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477888SFP-20E27R3/41720
760
389
428(税込)
当日出荷
76477897SFP-2531R11925
970
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477906SFP-3234R1 1/42332
1,240
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
76477915SFP-4036R1 1/22640
1,460
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
76477924SFP-5041R23250
2,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
76477933SFP-6548R2 1/24165
4,860
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
76477949SFP-8053R34680
5,980
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
76477958SFP-10058R458100
10,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76477854
2023-10-26
用途: 配管
建設業・工事業

不要な箇所は肉抜きされて軽量化されていて、普通の圧力で使用するには扱いやすくて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする