曜日別特売

SFC型 ステンレスキャップ

SFC型 ステンレスキャップ - オンダ製作所SFC型 ステンレスキャップ - オンダ製作所

テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。

材質SUS304(SCS13A)形状キャップ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※当製品は溶接不可となります。
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76477967SFC-0614.5Rc1/8136
470
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
76477976SFC-0817Rc1/416.58
470
259
285(税込)
当日出荷
76477985SFC-1017.5Rc3/82010
470
259
285(税込)
当日出荷
76477994SFC-1521.5Rc1/22615
640
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
76478003SFC-2023Rc3/43220
820
439
483(税込)
当日出荷
76478019SFC-2527Rc13925
1,070
559
615(税込)
当日出荷
76478028SFC-3230Rc1 1/448.532
1,450
729
802(税込)
当日出荷
76478037SFC-4030.5Rc1 1/25540
1,720
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478046SFC-5035Rc26750
2,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478055SFC-6539Rc2 1/28365
5,060
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
76478064SFC-8042Rc39780
6,730
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
76478073SFC-10048.5Rc4125100
12,020
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする