オンダ製作所
SFN型 ステンレス六角ニップル
(1件のレビュー)
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-20~220
ねじの種類
R
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
内容量
1個
注意
※当製品は溶接不可となります。
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R2
R11/4
R3
R4
R11/2
R21/2
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76478089
SFN-06
28
R1/8
11六角
5.5
6
¥
530
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
76478098
SFN-08
34
R1/4
14六角
8
8
¥
530
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
76478107
SFN-10
36
R3/8
19六角
11
10
¥
530
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
76478116
SFN-15
42
R1/2
23六角
14
15
¥
710
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
76478125
SFN-20
47
R3/4
28六角
19.5
20
¥
1,100
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
76478134
SFN-25
52
R1
36六角
25
25
¥
1,490
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
76478143
SFN-32
56
R11/4
45六角
33.5
32
¥
2,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
76478159
SFN-40
60
R11/2
51六角
39
40
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
76478168
SFN-50
66
R2
63六角
50
50
¥
4,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478177
SFN-65
73
R21/2
80八角
63
65
¥
7,280
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478186
SFN-80
81
R3
95八角
75
80
¥
10,630
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76478195
SFN-100
92
R4
120八角
99
100
¥
16,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材