オンダ製作所
SFRN型 ステンレス異径六角ニップル
(1件のレビュー)
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ニップル
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
内容量
1個
注意
※当製品は溶接不可となります。
全16種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
R1/4×R1/8
R3/8×R1/8
R3/8×R1/4
R1/2×R1/4
R1/2×R3/8
R3/4×R3/8
R3/4×R1/2
R1 1/4×R3/4
R1 1/4×R1
R1 1/2×R1
R1 1/2×R1 1/4
R1×R1/2
R1×R3/4
R2×R1
R2×R1 1/4
R2×R1 1/2
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76478204
SFRN-0806
32
R1/4×R1/8
14
8
5.5
¥
720
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
76478213
SFRN-1008
35
R3/8×R1/4
19
11
8
¥
720
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
76478229
SFRN-1510
39
R1/2×R3/8
23
14
11
¥
1,070
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
76478238
SFRN-2015
45
R3/4×R1/2
28
19.5
14
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
76478247
SFRN-2520
50
R1×R3/4
36
25
19.5
¥
2,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
76478256
SFRN-3225
54
R1 1/4×R1
45
33.5
25
¥
3,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
76478265
SFRN-4032
59
R1 1/2×R1 1/4
51
39
33.5
¥
5,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
76478274
SFRN-5040
64
R2×R1 1/2
63
50
39
¥
7,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76478283
SFRN-1006
34
R3/8×R1/8
19
11
5.5
¥
720
¥
379
¥
417
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
76478299
SFRN-1508
38
R1/2×R1/4
23
14
8
¥
1,070
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
76478308
SFRN-2010
42
R3/4×R3/8
28
19.5
11
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
76478317
SFRN-2515
48
R1×R1/2
36
25
14
¥
2,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478326
SFRN-3220
52
R1 1/4×R3/4
45
33.5
19.5
¥
3,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76478335
SFRN-4025
57
R1 1/2×R1
51
39
25
¥
5,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
76478344
SFRN-5032
63
R2×R1 1/4
63
50
33.5
¥
7,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478353
SFRN-5025
61
R2×R1
63
50
25
¥
7,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材