オンダ製作所
SFB型 ステンレスブッシング
(1件のレビュー)
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ブッシング
使用温度範囲(℃)
-20~220
ねじの種類
R×Rc
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
内容量
1個
注意
※当製品は溶接不可となります。
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76478369
SFB-0806
17
R1/4×Rc1/8
14六角
8
8×6
¥
440
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
76478378
SFB-1008
18
R3/8×Rc1/4
19六角
11
10×8
¥
440
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
76478387
SFB-1510
21
R1/2×Rc3/8
23六角
14
15×10
¥
540
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
76478396
SFB-2015
24
R3/4×Rc1/2
29六角
19.5
20×15
¥
800
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
76478405
SFB-2520
27
R1×Rc3/4
36六角
25
25×20
¥
1,280
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
76478414
SFB-3225
30
R1 1/4×Rc1
45六角
33.5
32×25
¥
1,790
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
76478423
SFB-4032
32
R1 1/2×Rc1 1/4
51六角
39
40×32
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478439
SFB-5040
36
R2×Rc1 1/2
63六角
50
50×40
¥
3,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
76478448
SFB-6550
39
R2 1/2×Rc2
80八角
63
65×50
¥
6,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
76478457
SFB-8065
44
R3×Rc2 1/2
95八角
75
80×65
¥
8,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76478466
SFB-10080
51
R4×Rc3
120八角
99
100×80
¥
17,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478475
SFB-1006
18
R3/8×Rc1/8
19六角
11
10×6
¥
440
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76478484
SFB-1508
21
R1/2×Rc1/4
23六角
14
15×8
¥
540
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
76478493
SFB-2010
24
R3/4×Rc3/8
29六角
19.5
20×10
¥
800
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
76478509
SFB-2515
27
R1×Rc1/2
36六角
25
25×15
¥
1,280
¥
649
¥
714
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
76478518
SFB-3220
30
R1 1/4×Rc3/4
45六角
33.5
32×20
¥
1,790
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
76478527
SFB-4025
32
R1 1/2×Rc1
51六角
39
40×25
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
76478536
SFB-5032
36
R2×Rc1 1/4
63六角
50
50×32
¥
3,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478545
SFB-6540
39
R21/2×Rc1 1/2
80八角
63
65×40
¥
6,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
76478554
SFB-8050
44
R3×Rc2
95八角
75
80×50
¥
8,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478563
SFB-10065
51
R4×Rc2 1/2
120八角
99
100×65
¥
17,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76478579
SFB-1506
21
R1/2×Rc1/8
23六角
14
15×6
¥
540
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
76478588
SFB-2008
24
R3/4×Rc1/4
29六角
19.5
20×8
¥
800
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
76478597
SFB-2510
27
R1×Rc3/8
36六角
25
25×10
¥
1,280
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
76478606
SFB-3215
30
R1 1/4×Rc1/2
45六角
33.5
32×15
¥
1,790
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478615
SFB-4020
32
R1 1/2×Rc3/4
51六角
39
40×20
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
76478624
SFB-5025
36
R2×Rc1
63六角
50
50×25
¥
3,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
76478633
SFB-6532
39
R2 1/2×Rc1 1/4
80八角
63
65×32
¥
6,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76478649
SFB-8040
44
R3×Rc1 1/2
95八角
75
80×40
¥
8,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76478658
SFB-10050
51
R4×Rc2
120八角
99
100×50
¥
17,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478667
SFB-2006
24
R3/4×Rc1/8
29六角
19.5
20×6
¥
800
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478676
SFB-2508
27
R1×Rc1/4
36六角
25
25×8
¥
1,280
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
76478685
SFB-3210
30
R1 1/4×Rc3/8
45六角
33.5
32×10
¥
1,790
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478694
SFB-4015
32
R1 1/2×Rc1/2
51六角
39
40×15
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478703
SFB-5020
36
R2×Rc3/4
63六角
50
50×20
¥
3,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
76478719
SFB-6525
39
R2 1/2×Rc1
80八角
63
65×25
¥
6,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478728
SFB-8032
44
R3×Rc1 1/4
95八角
75
80×32
¥
8,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478737
SFB-10040
51
R4×Rc1 1/2
120八角
99
100×40
¥
17,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材