曜日別特売

SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)

SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) - オンダ製作所SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) - オンダ製作所

テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。

材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※当製品は溶接不可となります。
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76478886SFS3-0623Rc1/8156
620
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
76478895SFS3-0829Rc1/4198
780
399
439(税込)
当日出荷
76478904SFS3-1030Rc3/82210
910
479
527(税込)
当日出荷
76478913SFS3-1538Rc1/22615
1,090
569
626(税込)
当日出荷
76478929SFS3-2040Rc3/43220
1,260
649
714(税込)
当日出荷
76478938SFS3-2545Rc13925
1,420
739
813(税込)
当日出荷
76478947SFS3-3251Rc1 1/448.532
2,440
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
76478956SFS3-4054Rc1 1/25540
2,720
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478965SFS3-5064Rc26750
3,770
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478974SFS3-6573Rc2 1/28465
7,400
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
76478983SFS3-8081Rc39980
9,600
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
76478999SFS3-10093Rc4127100
17,220
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする