オンダ製作所
SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ)
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ソケット
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
内容量
1個
注意
※当製品は溶接不可となります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76479008
SFS-06
23
Rc1/8
14
6
¥
620
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479017
SFS-08
29
Rc1/4
18
8
¥
620
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479026
SFS-10
30
Rc3/8
21
10
¥
620
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479035
SFS-15
38
Rc1/2
26
15
¥
880
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479044
SFS-15B
38
Rc1/2
26
15
¥
1,380
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479053
SFS-20
40
Rc3/4
33
20
¥
1,260
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479069
SFS-20B
40
Rc3/4
33
20
¥
1,760
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479078
SFS-25
45
Rc1
40
25
¥
1,420
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479087
SFS-25B
45
Rc1
40
25
¥
2,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479096
SFS-32
51
Rc1 1/4
50
32
¥
2,440
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479105
SFS-40
54
Rc1 1/2
55
40
¥
2,720
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479114
SFS-50
64
Rc2
69
50
¥
3,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479123
SFS-65
73
Rc2 1/2
86
65
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479139
SFS-80
81
Rc3
99
80
¥
9,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479148
SFS-100
93
Rc4
125
100
¥
17,220
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材