オンダ製作所
SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ)
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質
SUS304(SUS304TP)
形状
ソケット
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76479157
SFS6-06
23
Rc1/8
15
6
¥
780
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479166
SFS6-08
29
Rc1/4
19
8
¥
800
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479175
SFS6-10
30
Rc3/8
22
10
¥
830
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479184
SFS6-15
38
Rc1/2
27
15
¥
1,190
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
76479193
SFS6-20
40
Rc3/4
33
20
¥
1,630
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479209
SFS6-25
45
Rc1
40
25
¥
2,050
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479218
SFS6-32
51
Rc1 1/4
49
32
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479227
SFS6-40
54
Rc1 1/2
55.5
40
¥
3,830
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479236
SFS6-50
64
Rc2
68
50
¥
5,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479245
SFS6-65
73
Rc2 1/2
83
65
¥
9,590
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479254
SFS6-80
81
Rc3
97
80
¥
12,220
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479263
SFS6-100
93
Rc4
125
100
¥
21,770
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材