曜日別特売

SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)

SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ) - オンダ製作所SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ) - オンダ製作所
(1件のレビュー)

平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。

材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76479279SFS2-062.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)20Rp1/813.86
400
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479288SFS2-082.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)25Rp1/4178
430
269
296(税込)
当日出荷
76479297SFS2-102.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)26Rp3/82110
480
279
307(税込)
当日出荷
76479306SFS2-152.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)33Rp1/22515
480
279
307(税込)
当日出荷
76479315SFS2-202.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)36Rp3/43120
620
379
417(税込)
当日出荷
76479324SFS2-252.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)43Rp13825
900
499
549(税込)
当日出荷
76479333SFS2-322.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)48Rp1 1/44732
1,310
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479349SFS2-402.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)48Rp1 1/25340
1,560
899
989(税込)
当日出荷
76479358SFS2-502.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)56Rp26650
2,330
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76479367SFS2-652.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)65Rp2 1/28265
3,980
2,298
2,528(税込)
当日出荷
76479376SFS2-802.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)70Rp39580
5,220
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479385SFS2-1002.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)84Rp4121100
9,170
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: ねじ込み配管(Rpねじ)の接続で、配管の組立・延長(新設配管)に使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

配管の接続に使用しました。Rpねじで締め込みがスムーズで施工しやすかったです。SUS304TPで耐食性があり、水回りでも安心感があります。仕上がりも良く、ねじ込み継手として問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする