オンダ製作所
SFN2型 ステンレス丸ニップル
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質
SUS304(SUS304TP)
形状
ニップル
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76479394
SFN2-06
24.5
R1/8
6
¥
300
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479403
SFN2-08
26.3
R1/4
8
¥
300
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
76479419
SFN2-10
28
R3/8
10
¥
300
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
76479428
SFN2-15
34
R1/2
15
¥
350
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
76479437
SFN2-20
38
R3/4
20
¥
380
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
76479446
SFN2-25
42
R1
25
¥
540
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
76479455
SFN2-32
50
R1 1/4
32
¥
860
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479464
SFN2-40
50
R1 1/2
40
¥
980
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479473
SFN2-50
58
R2
50
¥
1,420
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479489
SFN2-65
70
R2 1/2
65
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479498
SFN2-80
78
R3
80
¥
3,430
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479507
SFN2-100
90
R4
100
¥
6,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材