曜日別特売

SFN3型 ステンレス長ニップル

SFN3型 ステンレス長ニップル - オンダ製作所SFN3型 ステンレス長ニップル - オンダ製作所
(1件のレビュー)

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。

材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
全77種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
77種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76479516SFN3-06050-50R1/810.56
380
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479525SFN3-08050-50R1/413.88
380
209
230(税込)
当日出荷
76479534SFN3-10050-50R3/817.310
380
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479543SFN3-15050-50R1/221.715
480
249
274(税込)
当日出荷
76479559SFN3-20050-50R3/427.220
530
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479568SFN3-25050-50R13425
650
359
395(税込)
当日出荷
76479577SFN3-06065-65R1/810.56
470
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479586SFN3-08065-65R1/413.88
470
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479595SFN3-10065-65R3/817.310
470
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479604SFN3-15065-65R1/221.715
530
289
318(税込)
当日出荷
76479613SFN3-20065-65R3/427.220
610
339
373(税込)
当日出荷
76479629SFN3-25065-65R13425
770
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479638SFN3-06075-75R1/810.56
500
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479647SFN3-08075-75R1/413.88
500
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479656SFN3-10075-75R3/817.310
500
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479665SFN3-15075-75R1/221.715
580
309
340(税込)
当日出荷
76479674SFN3-20075-75R3/427.220
700
389
428(税込)
当日出荷
76479683SFN3-25075-75R13425
860
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479699SFN3-32075-75R1 1/442.732
1,250
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479708SFN3-40075-75R1 1/248.640
1,510
799
879(税込)
当日出荷
76479717SFN3-50075-75R260.550
1,960
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479726SFN3-06100-100R1/810.56
620
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479735SFN3-08100-100R1/413.88
620
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479744SFN3-10100-100R3/817.310
620
349
384(税込)
当日出荷
76479753SFN3-15100-100R1/221.715
700
389
428(税込)
当日出荷
76479769SFN3-20100-100R3/427.220
820
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479778SFN3-25100-100R13425
1,070
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479787SFN3-32100-100R1 1/442.732
1,580
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479796SFN3-40100-100R1 1/248.640
1,880
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479805SFN3-50100-100R260.550
2,330
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479814SFN3-65100-100R2 1/276.365
4,070
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479823SFN3-80100-100R389.180
5,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479839SFN3-100100-100R4114.3100
7,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479848SFN3-06125-125R1/810.56
760
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479857SFN3-08125-125R1/413.88
760
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479866SFN3-10125-125R3/817.310
760
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479875SFN3-15125-125R1/221.715
900
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479884SFN3-20125-125R3/427.220
1,030
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479893SFN3-25125-125R13425
1,360
719
791(税込)
当日出荷
76479909SFN3-32125-125R1 1/442.732
2,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479918SFN3-40125-125R1 1/248.640
2,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479927SFN3-50125-125R260.550
2,930
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479936SFN3-65125-125R2 1/276.365
4,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479945SFN3-80125-125R389.180
5,780
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479954SFN3-100125-125R4114.3100
8,530
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479963SFN3-06150-150R1/810.56
850
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479979SFN3-08150-150R1/413.88
850
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
76479988SFN3-10150-150R3/817.310
850
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
76479997SFN3-15150-150R1/221.715
1,030
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480006SFN3-20150-150R3/427.220
1,220
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-26
用途: トイレ・洗面所等の給水管に使用
建設業・工事業

安価で個別に包装して有り、テープ巻き使用感も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする