オンダ製作所
SFN5型 ステンレス丸片ニップル
テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。
材質
SUS304(SUS304TP)
形状
ニップル
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
R2 1/2
R3
R4
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76480286
SFN5-06
24.5
R1/8
10.5
6
¥
300
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480295
SFN5-08
26
R1/4
13.8
8
¥
300
¥
179
¥
197
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
76480304
SFN5-10
28
R3/8
17.3
10
¥
300
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480313
SFN5-15
34
R1/2
21.7
15
¥
350
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
76480329
SFN5-20
38
R3/4
27.2
20
¥
380
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
76480338
SFN5-25
42
R1
34
25
¥
540
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
76480347
SFN5-32
50
R1 1/4
42.7
32
¥
860
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480356
SFN5-40
50
R1 1/2
48.6
40
¥
980
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480365
SFN5-50
58
R2
60.5
50
¥
1,420
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
76480374
SFN5-65
70
R2 1/2
76.3
65
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480383
SFN5-80
78
R3
89.1
80
¥
3,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480399
SFN5-100
90
R4
114.3
100
¥
6,160
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材