オンダ製作所
SFN6型 ステンレス片長ニップル
テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。
材質
SUS304(SUS304TP)
形状
ニップル
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76480408
SFN6-06050
50
R1/8
10.5
6
¥
380
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
76480417
SFN6-08050
50
R1/4
13.8
8
¥
380
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480426
SFN6-10050
50
R3/8
17.3
10
¥
380
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
76480435
SFN6-15050
50
R1/2
21.7
15
¥
480
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480444
SFN6-20050
50
R3/4
27.2
20
¥
530
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480453
SFN6-25050
50
R1
34
25
¥
650
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480469
SFN6-06075
75
R1/8
10.5
6
¥
500
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480478
SFN6-08075
75
R1/4
13.8
8
¥
500
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480487
SFN6-10075
75
R3/8
17.3
10
¥
500
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480496
SFN6-15075
75
R1/2
21.7
15
¥
580
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480505
SFN6-20075
75
R3/4
27.2
20
¥
700
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480514
SFN6-25075
75
R1
34
25
¥
860
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
76480523
SFN6-32075
75
R1 1/4
42.7
32
¥
1,250
¥
639
¥
703
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
76480539
SFN6-40075
75
R1 1/2
48.6
40
¥
1,510
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480548
SFN6-50075
75
R2
60.5
50
¥
1,960
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480557
SFN6-06100
100
R1/8
10.5
6
¥
620
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480566
SFN6-08100
100
R1/4
13.8
8
¥
620
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480575
SFN6-10100
100
R3/8
17.3
10
¥
620
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480584
SFN6-15100
100
R1/2
21.7
15
¥
700
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480593
SFN6-20100
100
R3/4
27.2
20
¥
820
¥
429
¥
472
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
76480609
SFN6-25100
100
R1
34
25
¥
1,070
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480618
SFN6-32100
100
R1 1/4
42.7
32
¥
1,580
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480627
SFN6-40100
100
R1 1/2
48.6
40
¥
1,880
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
76480636
SFN6-50100
100
R2
60.5
50
¥
2,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
76480645
SFN6-65100
100
R2 1/2
76.3
65
¥
4,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
76480654
SFN6-80100
100
R3
89.1
80
¥
5,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480663
SFN6-100100
100
R4
114.3
100
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480679
SFN6-06125
125
R1/8
10.5
6
¥
760
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480688
SFN6-08125
125
R1/4
13.8
8
¥
760
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480697
SFN6-10125
125
R3/8
17.3
10
¥
760
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480706
SFN6-15125
125
R1/2
21.7
15
¥
900
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480715
SFN6-20125
125
R3/4
27.2
20
¥
1,030
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480724
SFN6-25125
125
R1
34
25
¥
1,360
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480733
SFN6-32125
125
R1 1/4
42.7
32
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480749
SFN6-40125
125
R1 1/2
48.6
40
¥
2,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480758
SFN6-50125
125
R2
60.5
50
¥
2,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480767
SFN6-65125
125
R2 1/2
76.3
65
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480776
SFN6-80125
125
R3
89.1
80
¥
5,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480785
SFN6-100125
125
R4
114.3
100
¥
8,530
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480794
SFN6-06150
150
R1/8
10.5
6
¥
850
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480803
SFN6-08150
150
R1/4
13.8
8
¥
850
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480819
SFN6-10150
150
R3/8
17.3
10
¥
850
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480828
SFN6-15150
150
R1/2
21.7
15
¥
1,030
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480837
SFN6-20150
150
R3/4
27.2
20
¥
1,220
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480846
SFN6-25150
150
R1
34
25
¥
1,550
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76480855
SFN6-32150
150
R1 1/4
42.7
32
¥
2,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480864
SFN6-40150
150
R1 1/2
48.6
40
¥
2,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480873
SFN6-50150
150
R2
60.5
50
¥
3,370
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480889
SFN6-65150
150
R2 1/2
76.3
65
¥
5,690
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76480898
SFN6-80150
150
R3
89.1
80
¥
6,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材