水栓エルボ

水栓エルボ - オンダ製作所水栓エルボ - オンダ製作所

平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。

材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし接続ねじ種類Rp内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法d(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76481038PD-011151/215.881.7524
680
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481047PD-006151/222.221.7532
890
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481056PD-009203/422.221.7532
1,050
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481065PD-011-S151/215.881.7524
780
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481074PD-006-S151/222.221.7532
990
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする