オンダ製作所
座付水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
材質
青銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
パッキン
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(ねじ)
寸法d(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76481083
PD-012
1/2
Rp1/2
15.88
1.75
24
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481099
PD-007
1/2
Rp1/2
22.22
1.75
32
¥
1,050
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481108
PD-012-S
1/2
Rp1/2
15.88
1.75
24
¥
950
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481117
PD-007-S
1/2
Rp1/2
22.22
1.75
32
¥
1,150
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材