オンダ製作所
座付水栓エルボ(逆座)
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。PD-014-Sは日本水道協会認証登録品。
材質
青銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(ねじ)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76481126
PD-014
Rp1/2
1.75
¥
1,220
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481135
PD-014-S
Rp1/2
1.75
¥
1,320
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材