曜日別特売

水栓ソケット

水栓ソケット - オンダ製作所水栓ソケット - オンダ製作所

平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-001-S、PD-005-Sは日本水道協会認証登録品。

材質青銅CAC406C形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(ねじ)
寸法d(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
全長(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76481169PD-001Rp1/215.881.753030
520
359
395(税込)
当日出荷
76481178PD-005Rp1/222.221.753535
600
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481187PD-001-SRp1/215.881.753030
620
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481196PD-005-SRp1/222.221.753535
700
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする