オンダ製作所
水栓チーズ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質
CAC406
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20~120
ねじの種類
Rp
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(ねじ)
寸法d(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76481223
PD-004
1/2
Rp1/2
15.88
1.75
48
¥
910
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481239
PD-008
1/2
Rp1/2
22.22
1.75
60
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481248
PD-010
3/4
Rp3/4
22.22
1.75
64
¥
1,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481257
PD-004-S
1/2
Rp1/2
15.88
1.75
48
¥
1,010
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481266
PD-008-S
1/2
Rp1/2
22.22
1.75
60
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材