曜日別特売

外フレキ用チーズ

外フレキ用チーズ - オンダ製作所外フレキ用チーズ - オンダ製作所外フレキ用チーズ - オンダ製作所

平行おねじ(Gねじ)。分岐配管に使用します。

材質黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(ねじ)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76481589SR-365G1/21.75
1,060
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481598SR-365MG1/21.75
1,160
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする