オンダ製作所
片ナットチーズ
平行ねじ(Gねじ)。止水栓の取付けに便利です。ノンアスベストパッキン付。
材質
黄銅
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76481607
OS-371M-S
G1/2
1.75
¥
1,510
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材