フレキ用ニップル

フレキ用ニップル - オンダ製作所フレキ用ニップル - オンダ製作所
(1件のレビュー)

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。

材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76481616OS-001MKR1/2×G1/230
280
199
219(税込)
当日出荷
76481625OS-003MKR1/2×G1/228
260
189
208(税込)
当日出荷
76481634OS-006MKR3/4×G3/434
400
269
296(税込)
当日出荷
76481643OS-008MKR3/4×G3/430.5
360
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
76481659OS-011MR1×G145
1,060
719
791(税込)
当日出荷
76481668OS-247M-SR1/2×G1/236
430
299
329(税込)
当日出荷
76481677OS-248M-SR3/4×G3/439
800
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76481659
2023-08-01
用途: 水配管
教育・研究機関

平行ネジへの変換に重宝します.とくに,パッキンの当たり面が広いので,水漏れもしにくく安心です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする