曜日別特売

異径ニップル

異径ニップル - オンダ製作所異径ニップル - オンダ製作所
(1件のレビュー)

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。

材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76481686OS-016MR1/4×G1/227
400
279
307(税込)
当日出荷
76481695OS-017MR3/8×G1/229
430
299
329(税込)
当日出荷
76481704OS-018MR1/2×G1/825
430
299
329(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月19日
76481713OS-019MR1/2×G1/433
430
299
329(税込)
当日出荷
76481729OS-021MR1/2×G3/432
540
389
428(税込)
当日出荷
76481738OS-022MR3/4×G1/236
540
389
428(税込)
当日出荷
76481747OS-029MR1×G3/438.5
1,220
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76481738
2023-09-05
用途: 配管作業
教育・研究機関

RからGへの変換に使っています.カップリングを直接Rにつなぐことも可能ですが,やはり,Gに変換しておくとパッキンのあたりもよく,安心できます.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする