異径ニップル 両テーパ

異径ニップル 両テーパ - オンダ製作所異径ニップル 両テーパ - オンダ製作所

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。

材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76481835OS-089MR1/4×R3/831
400
269
296(税込)
当日出荷
76481844OS-024MR1/4×R1/232
400
269
296(税込)
当日出荷
76481853OS-097MR3/8×R1/232
540
369
406(税込)
当日出荷
76481869OS-025MR1/2×R3/437.5
570
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする