曜日別特売

給湯器ニップル

給湯器ニップル - オンダ製作所給湯器ニップル - オンダ製作所給湯器ニップル - オンダ製作所

平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。

材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液内容量1個
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76481878OS-531MG1/2×G3/4
590
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
44537117OS-531G3/4×G1/2
490
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする