オンダ製作所
ナット付アダプター
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76481887
OS-079
R1/2×G1/2
36.5
1.75
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481896
OS-079M
R1/2×G1/2
36.5
1.75
¥
1,220
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481905
OS-080
R3/4×G3/4
38.5
1.75
¥
1,310
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481914
OS-080M
R3/4×G3/4
38.5
1.75
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481923
OS-099
R3/4×G1/2
38
1.75
¥
1,290
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481948
OS-090
R1×G1
49
1.75
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481957
OS-090M
R1×G1
49
1.75
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
76481966
OS-079M-S
R1/2×G1/2
36.5
1.75
¥
1,320
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481975
OS-080M-S
R3/4×G3/4
38.5
1.75
¥
1,510
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536934
OS-099M-S
R3/4×G1/2
38
1.75
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481939
OS-099M
R3/4×G1/2
38
1.75
¥
1,290
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材