オンダ製作所
持出しソケット
(1件のレビュー)
給水栓ねじ(PJねじ)。給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。応力腐食割れ対策棒を採用。
材質
黄銅
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~120
呼び径(B)
1/2
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
呼び径(A)
13
最高許容圧力(MPa)
1.75
接続ねじ種類
PJ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76481993
OS-031
PJ1/2
10
22
1.75
¥
310
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76482009
OS-031A
PJ1/2
15
27
1.75
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
76482018
OS-031B
PJ1/2
20
32
1.75
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
76482027
OS-031C
PJ1/2
22.5
34.5
1.75
¥
460
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76482036
OS-031D
PJ1/2
25
37
1.75
¥
490
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
76482045
OS-031E
PJ1/2
30
42
1.75
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76482054
OS-031F
PJ1/2
35
47
1.75
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76482063
OS-031G
PJ1/2
40
52
1.75
¥
640
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76482079
OS-031I
PJ1/2
45
57
1.75
¥
810
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76482088
OS-031J
PJ1/2
50
62
1.75
¥
840
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材